Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di cavo
U/UTP
configurazione pin
1:1
lunghezza
4 m
colore del rivestimento
Grigio
categoria
5e
sezione AWG
24
manicotto anti-piegatura
Stampato
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
tipo di connettore collegamento 2
costruzione del cavo
1×4
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
protezione della leva di arresto
valore NPV
67 %
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te