Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5E3MV
Cod. Produttore
CAT5E3MV
Cod. EAN
3700575907830

Informazioni di prodotto

PATCH CORD UTP CAT5E 3MT PVC VERDE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 5e U/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 Colore guaina : verde Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 3m Clip non sporgente con dispositivo di protezione Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD UTP CAT5E 3MT PVC VERDE

€ 3,87 x 1 pz.
(pz.)