Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: I patch cord categoria 5e della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni ad alta velocità e ad alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet.
Consigliato per il collegamento di postazioni di lavoro o per il patching in splitter, su soluzioni schermate o non schermate.
Complemento indispensabile al collegamento installato, hanno un livello di qualità garantito dal collaudo individuale del 100% delle corde. Grazie ad una rigorosa selezione dei componenti e ai nostri volumi di acquisto, ti offriamo una serie di cavi top di gamma a prezzi competitivi.
Schermatura : U/UTP
Categoria : Categoria 5e U/UTP
Imballaggio : Al pezzo
Conformità agli standard : EIA/TIA 568-B.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Colore guaina : rosso
Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz
Impedenza Caratteristica : 100 Ohms
Info aggiuntive 1 : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3
Diametro : 24 AWG
Lunghezza : 3m
Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas
Materiale guaina : LSZH
Materiale conduttore : rame
tipo di cablaggio : T568A/B
tipo di connessione : RJ45