Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5E1MZHR
Cod. Produttore
CAT5E1MZHR
Cod. EAN
3700575907649

Informazioni di prodotto

PATCH CORD UTP CAT5E 1MT LSZH ROSSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I patch cord categoria 5e della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni ad alta velocità e ad alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet. Consigliato per il collegamento di postazioni di lavoro o per il patching in splitter, su soluzioni schermate o non schermate. Complemento indispensabile al collegamento installato, hanno un livello di qualità garantito dal collaudo individuale del 100% delle corde. Grazie ad una rigorosa selezione dei componenti e ai nostri volumi di acquisto, ti offriamo una serie di cavi top di gamma a prezzi competitivi. Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 5e U/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568-B.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 Colore guaina : rosso Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 1m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : LSZH Materiale conduttore : rame tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Rosso

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Rosso

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD UTP CAT5E 1MT LSZH ROSSO