Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGJS3CSCA1M
Cod. Produttore
JS3CSCA1M

Informazioni di prodotto

patch cord simplex G652D SC/UPC verso SC/APC 1 m
Descrizione del produttore: Tutti i patch cord ottici GIGAMEDIA sono imballati singolarmente con un report test Incluso e un Numero di tracciabilità unico.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD SX G652D SC SCAPC 1M