Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGJS3CC5M
Cod. Produttore
JS3CC5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PATCH CORD SIMPLEX
  • Fibra: SM
  • Connettori: SC/UPC
  • Lunghezza: 5 MT
  • Imballo: Singolo
  • Test: Incluso report
  • Tracciabilità: Numero unico
  • Serie: GGJS3CC5M
Descrizione del produttore: Tutti i patch cord ottici GIGAMEDIA sono imballati singolarmente con un report test Incluso e un Numero di tracciabilità unico.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD SIMPLEX SM SC/UPC 5MT