› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

PATCH CORD RJ45 CAT5E UTP 1MT GR

Cod. Rexel GGCAT5E1M
Cod. Produttore CAT5E1M
Cod. EAN 3700575907564

Informazioni principali

  • Tipo: PATCHCORD C5E UTP
  • Lunghezza: 1 metro
  • Guaina: PVC grigio
  • Velocità: fino a Gigabit Ethernet
  • Applicazioni: alta velocità e prestazioni
  • Test: test individuale garantito
  • Uso: postazioni lavoro e splitter
  • Serie: GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I cavi patch CAT5e della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni ad alta velocità e ad alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet. Sono consigliati per il collegamento di postazioni di lavoro o la miscelazione in splitter, su soluzioni corazzate o non corazzate. Un complemento essenziale al collegamento installato, hanno un livello di qualità garantito da un test individuale. Grazie ad una rigorosa selezione dei componenti e ai nostri volumi di acquisto offriamo una serie di cavi di fascia alta ad un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD RJ45 CAT5E UTP 1MT GR
€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)