Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5E05M
Cod. Produttore
CAT5E05M
Cod. EAN
3700575907519

Informazioni di prodotto

Il cavo PATCH CORD RJ45 CAT5E UTP 0,5MT GR offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al connettore RJ45 con clip non sporgente e dispositivo di protezione
  • Compatibilità con standard T568A/B per un cablaggio semplice e universale
  • Guaina in PVC o LSZH per una maggiore sicurezza e resistenza al fuoco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale con schermatura U/UTP e impedenza di 100 Ohms
  • Risparmio energetico e trasmissione stabile fino a 100 MHz
  • Materiale conduttore in rame multifilo per durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 5e U/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 Colore guaina : Grigio Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 05m Clip non sporgente con dispositivo di protezione Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD RJ45 CAT5E UTP 0,5MT GR

€ 1,97 x 1 pz.
(pz.)