Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MTT3M
Cod. Produttore
D2MTT3M
Cod. EAN
3700575912261

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottica
  • Fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Connettori: ST/ST duplex
  • Lunghezza: 3 metri
  • Guaina: Arancione
  • Serie: GGD2MTT3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD OTTICA OM1 ST/ST 3MT