Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCLC7M
Cod. Produttore
D3MCLC7M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Connettori: LC/SC duplex
  • Lunghezza cavo: 7 metri
  • Guaina: gialla
  • Applicazione: patch cord ottico
  • Standard fibra: OS2
  • Serie: GGD3MCLC7M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

7 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD OS2 9/125 LC/SC 7MT