Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MLCLC12M
Cod. Produttore
D5MLCLC12M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottico
  • Fibre: Duplex OM4 50/125 µm
  • Lunghezza: 12 metri
  • Connettori: LC/LC
  • Guaina: Azzurra
  • Serie: GGD5MLCLC
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Standard: OM4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM4 50/125 µm, guaina azzurra.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

12 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD OM4 LC/LC 12MT