Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD4MCLC20M
Cod. Produttore
D4MCLC20M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottica
  • Fibra: OM3 50/125 µm
  • Connettori: LC/SC
  • Lunghezza: 20 metri
  • Serie: GGD4MCLC20M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottica doppia OM3 50/125 µm.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD OM3 50/125 LC/SC 20MT