Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5EB1MV
Cod. Produttore
CAT5EB1MV
Cod. EAN
3700575906857

Informazioni di prodotto

Il patch cord FTP Cat5E garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al connettore RJ45 con clip non sporgente e dispositivo di protezione
  • Compatibilità con standard EIA/TIA 568B.2 e ISO/IEC 11801
  • Materiale LSZH disponibile per maggiore sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla schermatura F/UTP che riduce le interferenze
  • Alta qualità del segnale con impedenza caratteristica di 100 Ohms
  • Durata e affidabilità garantite dal rame multifilo e dalla guaina resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermatura : F/UTP Categoria : Categoria 5e F/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Colore guaina : verde Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 26 AWG Lunghezza : 1m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5e

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD FTP CAT5E 1MT PVC VERDE