› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

PATCH CORD FTP CAT5E 10MT GRIGIO

Cod. Rexel GGCAT5EB10M
Cod. Produttore CAT5EB10M
Cod. EAN 3700575906918

Informazioni principali

  • Categoria: 5e F/UTP
  • Schermatura: F/UTP
  • Lunghezza: 10 m
  • Impedenza: 100 Ohms
  • Diametro cavo: 26 AWG
  • Materiale guaina: PVC o LSZH
  • Standard: EIA/TIA 568B.2
  • Serie: GGCAT5EB10M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Schermatura : F/UTP Categoria : Categoria 5e F/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Colore guaina : Grigio Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 26 AWG Lunghezza : 10m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD FTP CAT5E 10MT GRIGIO
€ 10,44 x 1 pz.
(pz.)