Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Schermatura : F/UTP
Categoria : Categoria 5e F/UTP
Imballaggio : Al pezzo
Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Colore guaina : rosso
Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz
Impedenza Caratteristica : 100 Ohms
Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3
Diametro : 26 AWG
Lunghezza : 05m
Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas
Materiale guaina : PVC o LSZH
Materiale conduttore : rame multifilo
tipo di cablaggio : T568A/B
tipo di connessione : RJ45