Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di fibra
Multimode 62,5/125
tipo di cavo
Duplex
numero di fibre
2
lunghezza
20 m
colore del rivestimento
Arancione
categoria
OM1
manicotto anti-piegatura
Inserito
tipo di connettore collegamento 1
SC-Duplex
tipo di connettore collegamento 2
Diametro esterno guaina della singola fibra
3 mm
Senza alogeno secondo IEC 60754-1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te