Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MLCLC2MV
Cod. Produttore
D5MLCLC2MV

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch Cord LC/LC
  • Fibra: OM4
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Viola
  • Serie: GGD5MLCLC2MV
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Connettori: LC
  • Affidabilità: Alta durata
Descrizione del produttore: Il PATCH CORD DPLEX LC/LC OM4 2M VIOLA rappresenta una soluzione ideale per le connessioni di rete ad alta velocità. Realizzato in fibra ottica OM4, questo cavo offre prestazioni eccellenti, garantendo una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. La lunghezza di 2 metri consente una flessibilità ottimale nell'installazione, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che professionali. Il colore viola non solo aggiunge un tocco estetico, ma facilita anche l'identificazione delle connessioni in un sistema complesso. La compatibilità con i connettori LC assicura un'interfaccia semplice e veloce. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati, questo cavo è progettato per durare nel tempo, offrendo un'affidabilità senza pari nelle applicazioni di rete.

Produttore

PATCH CORD DPLEX LC/LC OM4 2M VIOLA