Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MLCLC1MV
Cod. Produttore
D5MLCLC1MV

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PATCH CORD DPLEX
  • Connettori: LC/LC
  • Standard fibra: OM4
  • Lunghezza: 1 metro
  • Colore: Viola
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Uso: Data center e aziendale
  • Serie: GGD5MLCLC1MV
Descrizione del produttore: Il cavo PATCH CORD DPLEX LC/LC OM4 da 1 metro in color viola è una soluzione ideale per garantire una connessione affidabile e veloce nelle reti in fibra ottica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione dei dati. La sua compatibilità con gli standard OM4 lo rende perfetto per applicazioni ad alta velocità, inclusi ambienti di data center e reti aziendali. Grazie alla sua lunghezza di 1 metro, offre flessibilità nell'installazione e nella gestione dei cavi, riducendo il rischio di grovigli e migliorando l'estetica del cablaggio. Il connettore LC, noto per la sua efficienza e compattezza, assicura una connessione sicura e stabile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di rete.

Produttore

PATCH CORD DPLEX LC/LC OM4 1M VIOLA