Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6A5MHFW
Cod. Produttore
CAT6A5MHFW

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 5 m
  • Tipo cavo: U/FTP LSZH
  • Colore: Bianco
  • Velocità: 10Gbit Ethernet
  • Uso: Top-of-rack, end-of-row
  • Serie: GGCAT6A5MHFW
  • Protezione: Raggio curvatura ottimale
Descrizione del produttore: Patch cord Cat6A 5 m bianco, codice GGCAT6A5MHFW. Utilizzato per collegamenti più lunghi in armadi ampi, tra rack in corridoi, o per collegare apparecchiature in stanza server senza posa in canaline fisse. Garantisce prestazioni di categoria 6A, adatte a 10Gbit Ethernet su distanze tipiche delle reti locali. È importante rispettare raggio di curvatura e non schiacciare il cavo per mantenere integrità delle prestazioni. Molto usato in installazioni “top‑of‑rack” e “end‑of‑row”.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5000 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCH CORD CAT6A U/UTP LSZH 5MT

€ 12,93 x 1 pz.
(pz.)