Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6A3MHFW
Cod. Produttore
CAT6A3MHFW

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 3 metri
  • Schermatura: U/FTP
  • Rivestimento: LSZH
  • Velocità: 10 Gigabit Ethernet
  • Serie: GGCAT6A3MHFW
  • Materiale: Bassa emissione fumi
  • Applicazione: Reti dati ad alta velocità
Descrizione del produttore: Il cavo patch CAT6A U/UTP LSZH da 3 metri è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità e rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen), assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi tossici. La categoria 6A supporta trasmissioni fino a 10 Gigabit Ethernet, offrendo affidabilità e stabilità nella trasmissione dei dati. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti professionali e residenziali che richiedono connessioni performanti e sicure. La struttura U/UTP contribuisce a minimizzare le interferenze, garantendo una trasmissione pulita e senza disturbi.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3000 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCH CORD CAT6A U/UTP LSZH 3MT

€ 9,48 x 1 pz.
(pz.)