Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6A2MHFW
Cod. Produttore
CAT6A2MHFW

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patchcord C6A U/FTP
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Bianco
  • Categoria: 6A
  • Velocità: 10 Gbit/s
  • Guaina: LSZH
  • Applicazioni: Reti aziendali, Data center
  • Serie: GGCAT6A2MHFW
Descrizione del produttore: Patch cord Cat6A 2 m bianco, codice GGCAT6A2MHFW. Offre maggiore flessibilità rispetto alla versione 1 m per collegamenti tra apparati non immediatamente adiacenti nello stesso rack o tra rack vicini. Mantiene caratteristiche di categoria 6A per supportare applicazioni 10Gbit/s. È adatto a reti aziendali, data center e impianti di videosorveglianza IP ad alta risoluzione. La lunghezza 2 m è un buon compromesso tra ordine nell’armadio e libertà di posizionamento degli apparati.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2000 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCH CORD CAT6A U/UTP LSZH 2MT

€ 7,78 x 1 pz.
(pz.)