Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6A10MHFW
Cod. Produttore
CAT6A10MHFW

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PATCHCORD C6A UFTP
  • Lunghezza: 10 metri
  • Guaina: LSZH
  • Conduttori: Rame 100%
  • Supporto: 10 Gigabit
  • Compatibilità: Power over Ethernet
  • Serie: GIGAMEDIA CAT6A
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Con ogni cavo patch GIGAMEDIA CAT6A eseguiamo test elettrici e siamo in grado di supportare applicazioni a 10 Gigabit. I conduttori in rame al 100% e le prestazioni elettriche ottimali garantiscono una perfetta compatibilità con le tecnologie Power over Ethernet (PoE, PoE+, 4PPoE). Durante l'assemblaggio vengono implementate le migliori tecnologie di connessione e controllo per garantire affidabilità e prestazioni.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

10000 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCH CORD CAT6A U/UTP LSZH 10MT

(pz.)