Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6A03MHFW
Cod. Produttore
CAT6A03MHFW

Informazioni di prodotto

Cavo patch CAT6A RJ45 UTP AWG28/7 10G LSOH 30CM BIANCO
Descrizione del produttore: Con ogni cavo patch GIGAMEDIA CAT6A eseguiamo test elettrici e siamo in grado di supportare applicazioni a 10 Gigabit. I conduttori in rame al 100% e le prestazioni elettriche ottimali garantiscono una perfetta compatibilità con le tecnologie Power over Ethernet (PoE, PoE+, 4PPoE). Durante l'assemblaggio vengono implementate le migliori tecnologie di connessione e controllo per garantire affidabilità e prestazioni.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

300 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %