› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

PATCH CORD CAT6 UTP 20MT LSZH

Cod. Rexel GGCAT620MZH
Cod. Produttore CAT620MZH
Cod. EAN 3700575927029

Informazioni principali

  • Categoria: CAT6
  • Tipo: U/UTP LSZH
  • Lunghezza: 20 metri
  • Colore: Grigio
  • Velocità: Gigabit Ethernet
  • Applicazione: Connessione scrivania/server
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Garanzia: Alta prestazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I patch cord CAT6 della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni fino ad alta velocità e alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet. Sono utilizzate per la connessione alla scrivania o all'interno di armadi dati e server, sia per soluzioni schermate o non schermate. Indispensabile in ogni collegamento, disponibile per prova singola garanzia e prestazione per alto livello. Grazie ad una selezione di componenti, materiale e potere d'acquisto, vi offriamo una serie di patch cord di alta gamma a prezzi competitivi.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD CAT6 UTP 20MT LSZH
€ 29,03 x 1 pz.
(pz.)