Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6S10MZHJ
Cod. Produttore
CAT6S10MZHJ

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 S/FTP 10 metri Giallo LSZH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I cavi patch GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sono dotati di connettori a spina modulari con placcatura in oro 50 μ. Hanno un manicotto iniettato di tipo "snagless" che evita impigliamenti e facilita l'installazione e la movimentazione dei cavi negli armadi patch. La guaina sovrastampata permette di tenere perfettamente in posizione il collegamento cavo/connettore, migliorando la durata del cavo e la stabilità delle sue caratteristiche nel tempo. La guaina di tipo non estrusore facilita l'utilizzo del cordone anche su pannelli o apparecchiature attive ad alta densità. I 4 doppini intrecciati sono schermati individualmente con conduttori di rame intrecciati. Il cavo beneficia di una guaina spessa, che protegge e mantiene la geometria dei 4 doppini intrecciati. Il risultato è un cavo robusto ma flessibile, facile da usare, che offre un'elevata larghezza di banda e una maggiore longevità. Le tecniche di produzione e i processi di controllo assicurano che i cavi GIGAMEDIA abbiano poche interferenze e attenuazione del segnale, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dati nelle applicazioni ad alta velocità. Ogni cavo viene testato all'uscita dalla produzione per garantire la perfetta compatibilità con gli standard e le specifiche e per garantire il massimo livello di prestazioni.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD CAT6 S/FTP 10MT GIALLO