Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT65MZHA
Cod. Produttore
CAT65MZHA

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP LSZH 5 m bianco
Descrizione del produttore: I patch cord CAT6 della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni fino ad alta velocità e alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet. Sono utilizzate per la connessione alla scrivania o all'interno di armadi dati e server, sia per soluzioni schermate o non schermate. Indispensabile in ogni collegamento, disponibile per prova singola garanzia e prestazione per alto livello. Grazie ad una selezione di componenti, materiale e potere d'acquisto, vi offriamo una serie di patch cord di alta gamma a prezzi competitivi.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD CAT6 5MT LSOH BIANCA