Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6AS7M5WH
Cod. Produttore
CAT6AS7M5WH

Informazioni di prodotto

CAVO C6A S/FTP RJ45 10G 7.5M LSZH BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ciascun cavo patch Gigamedia CAT6A è sottoposto a test di trasmissione (100%) ed è in grado di supportare applicazioni da 10 Gigabit su un collegamento di canale di 100 m. In fase di montaggio, le varie fasi beneficiano delle migliori tecnologie di connessione e controllo, che garantiscono affidabilità e prestazioni. I cavi patch CAT6A hanno maniche sovrastampate non estrudenti, per un migliore supporto dei cavi e il dispositivo di protezione dei capicorda.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

7,5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD C6A S/FTP LSZH 7,5MT