Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MTC10M
Cod. Produttore
D3MTC10M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord bifibra
  • Modalità: SM OS2
  • Connettori: ST/SC
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro fibra: 9/125 µm
  • Guaina: Gialla
  • Configurazione: Duplex
  • Serie: GGD3MTC10M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD BIFIBRA SM OS2 STSC 10M