Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCLC5M
Cod. Produttore
D3MCLC5M
Cod. EAN
3700575924172

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Singlemode
  • Categoria: OS2
  • Numero fibre: 2
  • Lunghezza: 5 m
  • Connettori: LC-Duplex / SC-Duplex
  • Diametro guaina: 2.8 mm
  • Manicotto anti-piegatura: Inserito
  • Serie: GGMD3MCLC5M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Patch cord ottico duplex con fibra Singlemode di tipo OS2, caratterizzato da una guaina di colore giallo e un diametro esterno della singola fibra di 2,8 mm. Il cavo è lungo 5 metri e presenta connettori LC-Duplex su un'estremità e SC-Duplex sull'altra, senza versione APC. È dotato di manicotto anti-piegatura per garantire una maggiore resistenza e durata. Il prodotto è conforme agli standard EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754 e IEC 61300, con una temperatura di esercizio compresa tra -5°C e +60°C. Inoltre, la guaina è senza alogeni secondo la norma IEC 60754-1, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni di materiali elettrici e di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

Patch cord bifibra SM OS2 LCSC 5 metri cablaggio fibra ottica

€ 13,13 x 1 pz.
(pz.)