Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCLC10M
Cod. Produttore
D3MCLC10M
Cod. EAN
3700575924189

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Singlemode
  • Categoria: OS2
  • Numero fibre: 2
  • Lunghezza: 10 m
  • Connettore 1: LC-Duplex
  • Connettore 2: SC-Duplex
  • Guaina: Gialla, 2.8 mm
  • Serie: GGMD3MCLC10M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Patch cord ottico duplex con fibra Singlemode di tipo OS2, caratterizzato da due fibre e guaina esterna di colore giallo. Il cavo duplex ha un diametro esterno di 2,8 mm per ogni singola fibra e una lunghezza di 10 metri. È dotato di connettori LC-Duplex su un'estremità e SC-Duplex sull'altra, senza versione APC. Il manicotto anti-piegatura è inserito per garantire una migliore protezione e durata del cavo. Conforme agli standard internazionali EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173 e IEC 61754, è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -5°C a +60°C. Il cavo è senza alogeni secondo la norma IEC 60754-1, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

Patch cord bifibra SM OS2 LCSC 10 metri cablaggio fibra ottica

€ 15,96 x 1 pz.
(pz.)