Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di fibra
Singlemode
tipo di cavo
Duplex
numero di fibre
2
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
Giallo
categoria
OS2
manicotto anti-piegatura
Inserito
tipo di connettore collegamento 1
LC-Duplex
tipo di connettore collegamento 2
Diametro esterno guaina della singola fibra
1,8 mm
Senza alogeno secondo IEC 60754-1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile