› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

PATCH CORD BIFIBRA SM OS2 LCLC 1M

Cod. Rexel GGD3MLCLC1M
Cod. Produttore D3MLCLC1M
Cod. EAN 3700575912490

Informazioni principali

  • Tipo: Patch cord bifibra
  • Fibra: SM OS2 9/125 µm
  • Connettori: LCLC duplex
  • Lunghezza: 1 metro
  • Guaina: Gialla
  • Applicazione: Ottica duplex
  • Serie: GGD3MLCLC1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

PATCH CORD BIFIBRA SM OS2 LCLC 1M
€ 10,68 x 1 pz.
(pz.)