Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MTT5M
Cod. Produttore
D1MTT5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord bifibra
  • Modalità: Multimodale OM2
  • Connettori: ST-ST
  • Lunghezza: 5 metri
  • Diametro fibra: 50/125 µm
  • Guaina: Arancione
  • Serie: GGD1MTT5M
  • Configurazione: Duplex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD BIFIBRA MM OM2 STST 5M