› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

PATCH CORD (5PZ.) RJ45/1CP 3M. BLU

Cod. Rexel GGCORJ1P3MB
Cod. Produttore CORJ1P3MB
Cod. EAN 3700575929061

Informazioni principali

  • Tipo: PATCH CORD RJ45
  • Lunghezza: 3 metri
  • Quantità: 5 pezzi
  • Colore: blu
  • Diametro cavo: 3,8 mm
  • Alta densità di cablaggio
  • Ottimizzato per passacavi
  • Serie: GGCORJ1P3MB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1 paio di cavi per il collegamento telefonico. Ottimizzazione del passaggio nei passacavi e passaspazzola, grazie al piccolo diametro esterno del cavo (3,8 mm). Questa corda sovrastampata consente di ottenere una densità di cablaggio molto elevata.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

3

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD (5PZ.) RJ45/1CP 3M. BLU