Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMCAT6FU2MPE
Cod. Produttore
CAT6FU2MPE

Informazioni di prodotto

cavo RJ45 CAT6 FUTP EXT AWG26 PE 2M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi GIGAMEDIA CAT6 F/UTP sono dotati di connettori a spina modulari con placcatura in oro 50 μ. Dotati di un manicotto iniettato di tipo "snagless" che evita impigliamenti e facilita l'installazione e la movimentazione dei cavi installati. La guaina sovrastampata permette di tenere perfettamente in posizione il collegamento cavo / connettore, migliorando la durata e la stabilità delle sue caratteristiche nel tempo. Il manicotto di tipo non sporgente facilita l'uso del cavo su apparecchiature attive ad alta densità. Le 4 coppie intrecciate presentano una lamina generale con conduttori in rame multifilare. Il cavo ha una guaina spessa, che protegge e preserva la geometria delle coppie. Il risultato è un cavo robusto ma flessibile che è facile da usare all'aperto, offre un'elevata larghezza di banda e una maggiore longevità. Le tecniche di produzione e i processi di controllo garantiscono che i cavi GIGAMEDIA abbiano poche interferenze e attenuazione del segnale, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dati nelle applicazioni ad alta velocità.

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

6

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD 2 M CUSTOM GUAINA PE