Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5EBX1M
Cod. Produttore
CAT5EBX1M

Informazioni di prodotto

PATCH CORD 1MT CAT5E INC.SH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cavo a coppie incrociato utilizzato per collegare determinate apparecchiature in ambiente Ethernet (generalmente apparecchiature dello stesso tipo in 10BaseT e 100BaseT: da PC a PC, da Hub a Hub, ecc.).

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Rosso

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %