›

PATCH CAT.6 GRIGIO 15,0MT PVC UTP

Cod. Rexel EA405057600
Cod. Produttore 405057600
Cod. EAN 8029564555247

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.6
  • Lunghezza: 15,0 metri
  • Tipo cavo: UTP 4 coppie AWG 24
  • Connettori: RJ45 8p8c 3u”
  • Standard collegamento: EIA/TIA T568B
  • Colore guaina: Grigio
  • Materiale guaina: PVC
  • Serie: EA405057600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO:assemblato UTP (unshielded twisted pair) 4 coppie fili trefoli AWG 24 COLLEG.:EIA/TIAT568B CONNETT.:RJ45 8p8c 3u” COLORE GUAINA:grigio GUAINA:PVC
PATCH CAT.6 GRIGIO 15,0MT PVC UTP