›

PATCH CAT.6 GRIGIO 1,0MT PVC UTP

Cod. Rexel EA405056200
Cod. Produttore 405056200
Cod. EAN 8029564555186

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.6
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Tipo cavo: UTP 4 coppie
  • Conduttori: AWG 24 trefoli
  • Connettore: RJ45 8p8c 3u”
  • Colore guaina: Grigio
  • Materiale guaina: PVC
  • Serie: EA405056200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO:assemblato UTP (unshielded twisted pair) 4 coppie fili trefoli AWG 24 COLLEG.:EIA/TIAT568B CONNETT.:RJ45 8p8c 3u” COLORE GUAINA:grigio GUAINA:PVC
PATCH CAT.6 GRIGIO 1,0MT PVC UTP