Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6AUF100SBK
Cod. Produttore
CAT6AUF100SBK

Informazioni di prodotto

cavo Slim Cat6A U/FTP 28AWG 1m, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nuovi cavi patch GIGAMEDIA CAT6A U/FTP AWG28 a basso profilo. Grazie al loro diametro esterno di 4,8 mm, lo spazio necessario per il passaggio dei cavi nel patch bay sarà ridotto di almeno il 50% rispetto ai cavi tradizionali, favorendo la circolazione dell'aria nelle sale computer spesso sovraccaricate.

tipo di cavo

U/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Altro

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCH C. CAT6A U/FTP 1MT SLIM