Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord telefonici /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCORJ1P1MB
Cod. Produttore
CORJ1P1MB
Cod. EAN
3700575929047

Informazioni di prodotto

PATCH C.(5PZ.) RJ45 1P 4,5 1M BLU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cavo 1 coppia per cablaggio telefonico. Ottimizzazione del passaggio nei passacavi e passaspazzola, grazie al piccolo diametro esterno del cavo (3,8 mm). Questa corda sovrastampata consente di ottenere una densità di miscelazione molto elevata.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

3

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH C.(5PZ.) RJ45 1P 4,5 1M BLU

€ 4,77 x 1 pz.
(pz.)