Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204251519
Cod. Produttore
2204251519
Cod. EAN
8016535157609

Informazioni di prodotto

PASTILLA 0425 24W 4K CLD CELL BIA SENS
Descrizione del produttore: PASTILLA 0425 24W 4K CLD BIA SENSIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

330 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

55 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

PASTILLA 0425 24W 4K CLD BIA SENS