Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204251000
Cod. Produttore
2204251000
Cod. EAN
8016535157692

Informazioni di prodotto

Plafoniera PASTILLA 0425 15 W 3000 K bianco
Descrizione del produttore: PASTILLA 0425 15W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

PASTILLA 0425 15W 3K CLD BIA