Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV40103
Cod. Produttore
MV40103
Cod. EAN
3660612115430

Informazioni di prodotto

PASSERELLA PORTACAVI CON NERVATURE TRASVERSALI IN ACCIAIO GALVANIZZATO BRN35 - LARGHEZZA 155MM - FINITURA Z 275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

altezza

35 mm

larghezza

155 mm

spessore del materiale

0.7 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

5309 mm²

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

PASSERELLA PORTACAVI BRN35 155MM Z2