› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

PASSERELLA IN FILO BFR60 100MM Z100

Cod. Rexel GWMV50531
Cod. Produttore MV50531
Cod. EAN 3660612100924

Informazioni principali

  • Descrizione: PASSERELLA IN FILO BFR60 100MM Z100
  • Serie: BFR PASSERELLE FILO
  • Materiale: Filo di acciaio saldato
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Zincatura Z100
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

Caratteristiche tecniche

forma del profilo

forma a U

altezza

66 mm

larghezza

100 mm

diametro del filo

3.9 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

6600 mm²

esecuzione

senza connettore

connettore senza viti

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR PASSERELLE FILO,BUILDING PASS

PASSERELLA IN FILO BFR60 100MM Z100
(m)
24 m
Q.tà consigliata info