› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella grigliata zincata 55x50x3000 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel CP6001441
Cod. Produttore 6001441
Cod. EAN 4012195430957

Informazioni principali

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Tipo: Innesto rapido
  • Serie: GRM Series
  • Lunghezza: 50 cm
  • Materiale: Acciaio grigliato
  • Uso: Industriale
  • Fornitura consigliata: 3 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

GRM 55 50 G è una passerella grigliata in acciaio di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura con forma a U e connettore integrato senza viti assicura un montaggio rapido e sicuro. Questo prodotto è ideale per il supporto e la gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione robusta e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici. La finitura di alta qualità contribuisce alla protezione contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,67 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

1600 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Passerella grigliata zincata 55x50x3000 mm per impianti elettrici