› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella grigliata GRM 55x150 zincata per impianti elettrici

Cod. Rexel CP6001444
Cod. Produttore 6001444
Cod. EAN 4012196078974

Informazioni principali

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Tipo: Innesto rapido
  • Serie: GRM Series
  • Lunghezza: 150 cm
  • Materiale: Acciaio grigliato
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 3 pz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

GRM 55 150 G è una passerella grigliata in acciaio zincato a caldo per immersione, caratterizzata da una struttura robusta e durevole. Il profilo a U garantisce una solida resistenza meccanica, mentre il connettore integrato senza viti facilita l'installazione e il collegamento tra i componenti. Questa passerella è progettata per supportare carichi elevati, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni climatiche difficili. Dimensioni e forma sono ottimizzate per un uso versatile nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,86 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

6300 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Passerella grigliata GRM 55x150 zincata per impianti elettrici
€ 14,77 x 1 m
(m)
3 m
Q.tà consigliata info