Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
montaggio 482,6 mm (19")
numero di unità di altezza (UA)
1
larghezza
30 mm
materiale
plastica
Serie
Actassi_for_Europe
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te