Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120814
Cod. Produttore
120814
Cod. EAN
4015081186440

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP69K
  • Dimensioni: M20
  • Serie: None
  • Tipo: Passacavo
  • Certificazioni: antideflagrante
  • Quantità consigliata: 20
Passacavo V-M20 realizzato in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Il materiale plastico garantisce protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione grazie alla filettatura metrica M20. Progettato per ambienti con grado di protezione IP69K, assicura tenuta stagna e resistenza a pressioni elevate e getti d’acqua ad alta temperatura. Questo passacavo è una soluzione affidabile per il passaggio sicuro di cavi elettrici, combinando robustezza e funzionalità in un componente compatto e versatile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: V-M20-VENT PASSACAVO M20 IP69K VENT120814 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

15 mm

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

per diametro cavo

6 ... 13 mm

Produttore

Passacavo M20 IP69K ventilato automazione industriale