Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50432
Cod. Produttore
GW50432
Cod. EAN
8011564014381

Informazioni di prodotto

La serie GW FIT garantisce soluzioni complete e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e versatili
  • Risparmio di tempo con accessori rapidi e intuitivi
  • Compatibilità con tubi rigidi e guaine per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali tecnopolimerici resistenti e duraturi
  • Soluzioni stagne per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da un sistema ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

48 mm

dimensione della filettatura PG

48

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

per diametro cavo

16 ... 40 mm

per spessore parete

3,1 ... 3,1 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

44 CE,Building

Produttore

Passacavo D.48 grigio per tubo D.max 40 mm installazioni elettriche GW FIT

€ 0,5507 x 1 pz.
(pz.)
35 pz.
Q.tà consigliata info