Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16541
Cod. Produttore
16541
Cod. EAN
8007352001787

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Passacavo con serracavo
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI16541

Documentazione tecnica

Passacavo con serracavo di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una tenuta sicura e una facile installazione in cassette a parete per apparecchi incassati. La finitura in tonalità grigio RAL 7015 conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti tecnici e industriali. Progettato per assicurare durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche, è una soluzione affidabile per la gestione e il fissaggio dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Passacavo con serracavo, grigio

colore

Grigio

Tipologia

Altro

codice RAL (simile)

7015

adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato

Produttore

Passacavo serracavo grigio per installazioni civili residenziali